TRILUX - Actison Fit TS2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5994800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 329 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242258277
Sonepar Artikelnummer
120781446
Hersteller Artikelnummer
5994800
Hersteller Typ
5994800
Hersteller Artikel Nr.:
5994800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
329 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg


