TRILUX - Actison Fit ZDV/715/80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5951100
Farbe - sonstige
Länge - 160 mm
Breite - 160 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242254637
Sonepar Artikelnummer
120781437
Hersteller Artikelnummer
5951100
Hersteller Typ
5951100
Hersteller Artikel Nr.:
5951100
Farbe:
sonstige
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.240 kg
Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung für Lichtbandleuchten Actison. Wärmebeständigkeit bis 105 °C. Bestehend aus 7 Einzelleitern 1,5mm2. Bauseits ist die Leuchte mit einer 5-poligen Anschlussklemme zur Durchgangsverdrahtung ausgestattet. Im Lieferumfang sind entsprechende Klemmen für zusätzliche Adern enthalten. Mit Würgenippel PG.


