TRILUX - Actison Fit ZOE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7390700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242513468
Sonepar Artikelnummer
120791199
Hersteller Artikelnummer
7390700
Hersteller Typ
7390700
Hersteller Artikel Nr.:
7390700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
68 mm
Breite:
54 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.033 kg


