TRILUX - Actison Fit ZSP-C2 D1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7427500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1548 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242513420
Sonepar Artikelnummer
120791607
Hersteller Artikelnummer
7427500
Hersteller Typ
7427500
Hersteller Artikel Nr.:
7427500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1548 mm
Breite:
89 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
78 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.340 kg


