TRILUX - Acuro ZKS 04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6049400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Chrom
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242265824
Sonepar Artikelnummer
120781471
Hersteller Artikelnummer
6049400
Hersteller Typ
6049400
Hersteller Artikel Nr.:
6049400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
72 mm
Breite:
47 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.096 kg


