TRILUX - Altigo G2 BE 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6968200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1262 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242384303
Sonepar Artikelnummer
120787896
Hersteller Artikelnummer
6968200
Hersteller Typ
6968200
Hersteller Artikel Nr.:
6968200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1262 mm
Breite:
59 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
46 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg


