TRILUX - Altigo G2 BE 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6968100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 662 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242384297
Sonepar Artikelnummer
120787895
Hersteller Artikelnummer
6968100
Hersteller Typ
6968100
Hersteller Artikel Nr.:
6968100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
662 mm
Breite:
59 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
46 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.660 kg


