Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Altigo G2 Connector IP68

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Altigo G2 Connector IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6968500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242384334

Sonepar Artikelnummer

120787899

Hersteller Artikelnummer

6968500

Hersteller Typ

6968500

Hersteller Artikel Nr.:

6968500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

4 mm²

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.100 kg

Schnellanschluss-System IP68, 3 x 4 mm2, Ø 9,5 - 12 mm.