TRILUX - Altigo G2 FW100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6969300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242384471
Sonepar Artikelnummer
120787901
Hersteller Artikelnummer
6969300
Hersteller Typ
6969300
Hersteller Artikel Nr.:
6969300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
20 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.048 kg


