TRILUX - Altigo G2 FW50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6969200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242384600
Sonepar Artikelnummer
120787900
Hersteller Artikelnummer
6969200
Hersteller Typ
6969200
Hersteller Artikel Nr.:
6969200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
20 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.032 kg


