TRILUX - Altigo G2 Micro Connector IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6968400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242384327
Sonepar Artikelnummer
120787898
Hersteller Artikelnummer
6968400
Hersteller Typ
6968400
Hersteller Artikel Nr.:
6968400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


