TRILUX - Amatris C04 MP 300 D120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7384600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 290 mm
Breite - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242440443
Sonepar Artikelnummer
121054054
Hersteller Artikelnummer
7384600
Hersteller Typ
7384600 - MONTAGEZUBEHÖR FÜR AMA
Hersteller Artikel Nr.:
7384600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
290 mm
Breite:
290 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.400 kg


