TRILUX - Amatris C04 MP 625

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7384700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 625 mm
Breite - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242440450
Sonepar Artikelnummer
121052087
Hersteller Artikelnummer
7384700
Hersteller Typ
7384700 - MONTAGEZUBEHÖR FÜR AMA
Hersteller Artikel Nr.:
7384700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.450 kg


