TRILUX - Anschlussdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2172600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242101245
Sonepar Artikelnummer
120093873
Hersteller Artikelnummer
2172600
Hersteller Typ
05900AN
Hersteller Artikel Nr.:
2172600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg


