TRILUX - Anschlussdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4601700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242147489
Sonepar Artikelnummer
120267261
Hersteller Artikelnummer
4601700
Hersteller Typ
LUCEO ZAA 01
Hersteller Artikel Nr.:
4601700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.070 kg


