TRILUX - ArimoFit D / Creavo D ZST 515/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7634500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 2700 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242569472
Sonepar Artikelnummer
120985087
Hersteller Artikelnummer
7634500
Hersteller Typ
7634500
Hersteller Artikel Nr.:
7634500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
2700 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.510 kg


