TRILUX - ArimoFit G2 ZD5/M57

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7856700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 1247 mm
Breite - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242637010
Sonepar Artikelnummer
121076542
Hersteller Artikelnummer
7856700
Hersteller Typ
7856700
Hersteller Artikel Nr.:
7856700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
1247 mm
Breite:
310 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.200 kg


