TRILUX - ArimoFit G2 ZD5/M59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7856600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 1547 mm
Breite - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242637003
Sonepar Artikelnummer
121076541
Hersteller Artikelnummer
7856600
Hersteller Typ
7856600
Hersteller Artikel Nr.:
7856600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
1547 mm
Breite:
310 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.000 kg


