TRILUX - ArimoFit G2 ZD5/M84

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7856400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 622 mm
Breite - 622 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242636983
Sonepar Artikelnummer
121076540
Hersteller Artikelnummer
7856400
Hersteller Typ
7856400
Hersteller Artikel Nr.:
7856400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
622 mm
Breite:
622 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.900 kg


