TRILUX - ArimoFit M84-TV ZER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7650300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 622 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242571512
Sonepar Artikelnummer
120985265
Hersteller Artikelnummer
7650300
Hersteller Typ
7650300
Hersteller Artikel Nr.:
7650300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
622 mm
Breite:
622 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.500 kg


