TRILUX - ArimoS MRX ZBB/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6361000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 680 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242313396
Sonepar Artikelnummer
120783309
Hersteller Artikelnummer
6361000
Hersteller Typ
6361000
Hersteller Artikel Nr.:
6361000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
680 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.405 kg


