TRILUX - Ausgleichsgewicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2149400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausgleichsgewicht
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 223 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242063697
Sonepar Artikelnummer
120090518
Hersteller Artikelnummer
2149400
Hersteller Typ
05000A12
Hersteller Artikel Nr.:
2149400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausgleichsgewicht
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
223 mm
Breite:
52 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg


