TRILUX - Ballschutzkorb für LiveLink Sensoren IR Quattro HD / Dual HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6565800
Ausführung - Lichtsensor
Breite - 0 mm
Höhe - 94 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242366460
Sonepar Artikelnummer
120553184
Hersteller Artikelnummer
6565800
Hersteller Typ
LIVELINK SENSOR BSK
Hersteller Artikel Nr.:
6565800
Ausführung:
Lichtsensor
Breite:
0 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
160 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73144900
Gewicht:
0.147 kg


