TRILUX - Befestigungsbügel f d Einbau i Decken m gesägten Deckenöff.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6114800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242277360
Sonepar Artikelnummer
120352252
Hersteller Artikelnummer
6114800
Hersteller Typ
BELVISO C2 ZBB
Hersteller Artikel Nr.:
6114800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
83 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.130 kg


