TRILUX - Befestigungsschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2929400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 1280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242065097
Sonepar Artikelnummer
120090411
Hersteller Artikelnummer
2929400
Hersteller Typ
FIDESCA ZWS 1200
Hersteller Artikel Nr.:
2929400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1280 mm
Breite:
23 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg


