TRILUX - Befestigungszubehoer Einputzrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2147200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 612 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242102228
Sonepar Artikelnummer
120094733
Hersteller Artikelnummer
2147200
Hersteller Typ
03331ER/600
Hersteller Artikel Nr.:
2147200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
612 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
230 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.750 kg


