TRILUX - Befestigungszubehoer gesaegte DeckenOeffnungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2147100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242096725
Sonepar Artikelnummer
120094747
Hersteller Artikelnummer
2147100
Hersteller Typ
03331EB
Hersteller Artikel Nr.:
2147100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
62 mm
Breite:
49 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
202 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg


