TRILUX - Befestigungszubehoer Tragsch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2147700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242096770
Sonepar Artikelnummer
120094749
Hersteller Artikelnummer
2147700
Hersteller Typ
03331TRS
Hersteller Artikel Nr.:
2147700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
66 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.430 kg


