TRILUX - BelvisoAct C2 ZBB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6235300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242293452
Sonepar Artikelnummer
120782294
Hersteller Artikelnummer
6235300
Hersteller Typ
6235300
Hersteller Artikel Nr.:
6235300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
85 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.140 kg


