TRILUX - Betoneinbautopf für Inperla Ligra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6067700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 529 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242270729
Sonepar Artikelnummer
120301150
Hersteller Artikelnummer
6067700
Hersteller Typ
INPERLAL C05 BE
Hersteller Artikel Nr.:
6067700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
529 mm
Breite:
350 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
145 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.600 kg


