TRILUX - Blindabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1066100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1570 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242003174
Sonepar Artikelnummer
120082705
Hersteller Artikelnummer
1066100
Hersteller Typ
190B/58
Hersteller Artikel Nr.:
1066100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1570 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.150 kg


