TRILUX - Combial G2 HF Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8889200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069072063852
Sonepar Artikelnummer
121416771
Hersteller Artikelnummer
8889200
Hersteller Typ
8889200
Hersteller Artikel Nr.:
8889200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg
HF-Sensor zur Bewegungserkennung in Kombination mit einem Helligkeitssensor zur Tageslichterkennung. Zubehör für die Baureihe Combial G2. Eine Unterschreitung des eingestellten Helligkeitsschwellwertes bewirkt das bewegungsabhängige Einschalten der Leuchte. Als optionales Zubehör kann ein Bewegungssensor / Helligkeitssensor werkzeuglos mit dem Strahler kombiniert werden.


