TRILUX - Creavo D/H ZDV 315 L1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7771000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242590681
Sonepar Artikelnummer
120986097
Hersteller Artikelnummer
7771000
Hersteller Typ
7771000
Hersteller Artikel Nr.:
7771000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.410 kg


