TRILUX - Creavo D/H ZKS 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7772400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242591220
Sonepar Artikelnummer
120986111
Hersteller Artikelnummer
7772400
Hersteller Typ
7772400
Hersteller Artikel Nr.:
7772400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
180 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg


