TRILUX - Creavo D ZLK 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7772300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242591213
Sonepar Artikelnummer
120986110
Hersteller Artikelnummer
7772300
Hersteller Typ
7772300
Hersteller Artikel Nr.:
7772300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
180 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.235 kg


