TRILUX - Creavo H ZLK 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7772200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242591206
Sonepar Artikelnummer
120986109
Hersteller Artikelnummer
7772200
Hersteller Typ
7772200
Hersteller Artikel Nr.:
7772200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
180 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.300 kg


