TRILUX - Creavo H ZZT 315/1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7771600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242590742
Sonepar Artikelnummer
120986103
Hersteller Artikelnummer
7771600
Hersteller Typ
7771600
Hersteller Artikel Nr.:
7771600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.200 kg
Transparente Zuleitung für Lichtbandleuchten Creavo H. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 1000 mm.


