TRILUX - Creavo H ZZT 515/1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7771800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242591169
Sonepar Artikelnummer
120986105
Hersteller Artikelnummer
7771800
Hersteller Typ
7771800
Hersteller Artikel Nr.:
7771800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.500 kg
Transparente Zuleitung für Lichtbandleuchten Creavo H. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 1000 mm.


