TRILUX - Creavo H ZZT 515/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7771900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242591176
Sonepar Artikelnummer
120986106
Hersteller Artikelnummer
7771900
Hersteller Typ
7771900
Hersteller Artikel Nr.:
7771900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Länge:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.680 kg


