TRILUX - Creavo H ZZT 715/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7772100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242591190
Sonepar Artikelnummer
120986108
Hersteller Artikelnummer
7772100
Hersteller Typ
7772100
Hersteller Artikel Nr.:
7772100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
7
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.700 kg
Transparente Zuleitung für Lichtbandleuchten Creavo H. 7-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 2000 mm.


