TRILUX - CS 19 Smart Module 500 Loudspeaker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7727400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242586028
Sonepar Artikelnummer
120985760
Hersteller Artikelnummer
7727400
Hersteller Typ
7727400
Hersteller Artikel Nr.:
7727400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
17.700 kg


