TRILUX - Cultega T FP 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7855700
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Höhe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242637577
Sonepar Artikelnummer
121053120
Hersteller Artikelnummer
7855700
Hersteller Typ
7855700 - FUßPLATTE DER CULTEGA
Hersteller Artikel Nr.:
7855700
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
190 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.515 kg
Fußplatte der Cultega Tischleuchte. Zum Ersatz oder Austausch. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Farbe weiß.


