TRILUX - Cultega T FP 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7855800
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Höhe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242637584
Sonepar Artikelnummer
121052709
Hersteller Artikelnummer
7855800
Hersteller Typ
7855800 - FUßPLATTE DER CULTEGA
Hersteller Artikel Nr.:
7855800
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
190 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.515 kg
Fußplatte der Cultega Tischleuchte. Zum Ersatz oder Austausch. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Farbe schwarz.


