TRILUX - Cultega T KL 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7855900
Farbe - weiß
Länge - 150 mm
Breite - 60 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242637591
Sonepar Artikelnummer
121053527
Hersteller Artikelnummer
7855900
Hersteller Typ
7855900 - TISCHKLEMME DER CULTEG
Hersteller Artikel Nr.:
7855900
Farbe:
weiß
Länge:
150 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.815 kg
Tischklemme der Cultega Tischleuchte. Zum Ersatz oder Austausch. Farbe weiß. Länge 150 mm, Breite 60 mm, Höhe 70 mm.


