TRILUX - Cultega T KL 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7856000
Farbe - schwarz
Länge - 150 mm
Breite - 60 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242637607
Sonepar Artikelnummer
121054332
Hersteller Artikelnummer
7856000
Hersteller Typ
7856000 - TISCHKLEMME DER CULTEG
Hersteller Artikel Nr.:
7856000
Farbe:
schwarz
Länge:
150 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.815 kg
Tischklemme der Cultega Tischleuchte. Zum Ersatz oder Austausch. Farbe schwarz. Länge 150 mm, Breite 60 mm, Höhe 70 mm.


