Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Cultega T NT

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Cultega T NT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7856300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242637638

Sonepar Artikelnummer

121054705

Hersteller Artikelnummer

7856300

Hersteller Typ

7856300 - NETZTEIL DER CULTEGA T

Hersteller Artikel Nr.:

7856300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.115 kg

Netzteil der Cultega Tischleuchte. Zum Ersatz oder Austausch. Länge 190 mm, Breite 42 mm, Höhe 70 mm.