TRILUX - D01X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2321200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4018242036882
Sonepar Artikelnummer
120082698
Hersteller Artikelnummer
2321200
Hersteller Typ
00053661-1 STÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
2321200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
56 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
32 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


