TRILUX - D01X Fl m Caddy-Clip p2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7271700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242432356
Sonepar Artikelnummer
120790527
Hersteller Artikelnummer
7271700
Hersteller Typ
7271700
Hersteller Artikel Nr.:
7271700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
90 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg


