TRILUX - D01X m Caddy-Clip 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4068899
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242196296
Sonepar Artikelnummer
120622421
Hersteller Artikelnummer
4068899
Hersteller Typ
50041884-BEFESTIGUNGSKLAMMER
Hersteller Artikel Nr.:
4068899
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
56 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


