TRILUX - D01X m Caddy-Clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4068999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - sonstige
Länge - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242430383
Sonepar Artikelnummer
120619419
Hersteller Artikelnummer
4068999
Hersteller Typ
50041888-BEFESTIGUNGSKLAMMER
Hersteller Artikel Nr.:
4068999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
sonstige
Länge:
56 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.038 kg


